Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™ SJ4570

Article no.: 083697 SJ4570
(NOK 76,90 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning SJ4570
Slag av tejp Kardborrband
Häftmassa Modifierat akrylat
Antal gånger återförslutbarhet 150
temperaturbeständig upp till −30 °C - 50 °C
användningsområde Inom- och utomhus
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 °C
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg halvtransparent
Längd 45,7 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 1,7 mm
Produktslag Tejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083697 SJ4570
EAN / GTIN 50021200448831
Manufacturer number 7000002105

Beskrivelse

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
DUAL-LOCK för högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande med en enkel skalningsrörelse.