{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Plaline | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | orange/zink | |
Konfektionsstorlek DE | 102 | |
Storlek FR | 46L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikkelkode | 091770 102 | |
EAN / GTIN | 4030913941561 | |
Manufacturer number | 5600 GR. 102 |