{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | orange/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikkelkode | 091728 46 | |
Manufacturer number | 154118118953C46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Varselshorts, orange/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 46 |
on request
På lager
142 styck i lager
NOK 766,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | orange/marinblå | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 46 | 46 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |