{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Multinormklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 75% bomull; 24 % polyester; 1% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | gul/marinblå | |
Unisex-storlek | 2XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikkelkode | 091700 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509552506 | |
Manufacturer number | 408715143389XXL |