Stötskyddskeps First Base 3 Classic LONG

Article no.: 097855 LONG
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
111 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Färg svart
Skärmlängd 70 mm
Storlek 52 cm - 65 cm
Produktslag Stötskyddskeps

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097855 LONG
EAN / GTIN 4054596715592
Manufacturer number HC24BLK/SP/CLA

Beskrivelse

Utförande:

Stötskyddsmössan First Base 3 Classic i klassik tidlös design har ett flexibelt plastinnerskal med ventilationsperforering. Andningsaktivt yttermaterial av mikrofiber för extra bärkomfort. Ventilationsnät på mössans sidor och i hjässanmaximerar andningsaktiviteten. Det elastiska inställningsbandet går djupare ned i nacken än vanligt, vilket gör att mössan sitter säkrare.

Norm:

EN 812