Skyddshjälm BOP ENERGY 3000 YELLOW

Article no.: 097807 YELLOW
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar upp till 150 °C; Skyddar ned till -30°C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation

Produktinformasjon

Technical Data

hjälmegenskap Skyddar upp till 150 °C; Skyddar ned till -30°C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation
Glasbeläggning kemikaliebeständig
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal UP-GF fiberglas-polyester
vikt 475 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Manufacturer number 1202072780

Beskrivelse

Utförande:

Högklassig Duroplast-hjälm av glasfiberarmerad polyester för användning vid arbeten under spänning eller i närheten av spänningsförande delar upp till 1000 V AC (eller 1500 V DC). Hjälmen är formbeständig också vid hög temperatur och skyddar mot ljudbågar. Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD). Beständig mot kyla ned till -30 °C och mot värme upp till 150 °C.
  • Sexpunkts bältesband, höjdinställbart
  • Utan fäste
  • Svettrem av naturläder
  • Rak form
  • Med vridlås

Användningsdata:

Energiförsörjare, starkströmsdrift, järnvägsbolag, hetområden, kemisk industri, elektrikerarbeten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD). Beständig mot kyla ned till -30 °C och mot värme upp till 150 °C.

Passar till:

Störljusbågvisir nr 097836 med hjälp av multifunktionsadapter nr 097831.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar