Handske, par 9

Article no.: 094325 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
17 701 styck i lager
  • Handskegenskap: LABS-fri; Silikonfri
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: X

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Handskegenskap LABS-fri; Silikonfri
EN 388 3121A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg blå / orange
Handskstorlek 9
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass X
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094325 9
EAN / GTIN 4062406131067

Beskrivelse

Utförande:

Alla beståndsdelar, både bärarmaterial och beläggning, är fria från silikon (enligt provningar vid Fraunhofer-institutet). Lämpar sig därmed mycket bra för användningsområden inom bilindustri eller lackeringsverkstäder.
Silikonfri universalhandske för lätta industritillämpningar med mycket hög slitstyrka och även utomordentligt goda komfortegenskaper. Nylonbärare med Spandex av 15 gauge-stickningsteknik och motståndskraftig polyuretanbeläggning.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen