Handske, par 7

Article no.: 094241 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
22 076 styck i lager
  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 255 mm
Färg vit
Handskstorlek 7
Stickningsteknik 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094241 7
EAN / GTIN 4045197883957

Beskrivelse

Utförande:

Monteringshandske med PU-beläggning för precisionsarbeten i torr arbetsmiljö. God fingertoppskänsla och hög andningsförmåga. Särskilt lämplig för precisionshantering av små elektroniska komponenter, underhållsarbeten, inspektion och monteringsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen