This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Handske, par Ultrane 500 7

Article no.: 094355 7
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri

Produktinformasjon

Technical Data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 96
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 230 mm - 280 mm
Färg svart / blå
Handskstorlek 7
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094355 7
Manufacturer number ULTRANE 500 GR.7

Beskrivelse

Utförande:

Ultrane-serien. Skyddshandske med Grip&Proof-nitrilbeläggning för utmärkt grepp och arbete utan trötthetssymtom i fuktiga och oljiga miljöer. Fri från DMF och silikon.
Ultrane 500. Med obelagd handrygg för lätt oljiga miljöer.

Användningsdata:

Medicinska underhållsarbeten, bearbetning av arbetsstycken med skärolja, stansnings- och prägingsarbeten, hantering av oljiga maskindelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.