Handske, par Hydrofoberat läder

Article no.: 094051
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  120,92
  • from 12
    fra NOK  100,82
on request
Deliverable
25 767 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Högklassig arbetshandske av hydrofoberat oxnarvläder med manschett och handrygg bomullskanfas samt ett innerfoder av bomull som ger extra bärkomfort. Det hydrofoberade lädret är vatten- och oljeavvisande.
Läderhandske för arbeten med mekaniska risker. Med stabil dubbelsöm och gummerad krage. Det robusta ovanlädret ger handsken extra lång livslängd. Pekfinger helt av läder.

Norm:

EN388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.