{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Innehåll | 12 | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ B (KLMPT) | |
Kemikaliebeständighet | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Material | PVC | |
Hållarmaterial | PVC | |
AQL | 0,3 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 300 mm | |
Färg | svart / blå | |
Användningsdata | Flergångs | |
Kontaktvärme upp till | 250 °C | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094795 9 | |
Manufacturer number | 12930/9 |