This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Köldskyddshandske, par, TempIce 700 7

Article no.: 094819 7

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 72
Användningsdata Flergångs
Handskstorlek 7
användningsområde Allround
EN 388 3222X
EN 511 02X
Hållarmaterial PVC
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
Färg svart / blå
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Köldskyddshandske
Produktslag Köldskyddshandske

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094819 7
Manufacturer number 34700417

Beskrivelse

Utförande:

TempIce 700. Skyddar vid arbeten ned till -10 °C och erbjuder samtidigt komfort, fingerfärdighet och flexibilitet. Nitrilbeläggningen med dess mycket höga nötningshållfasthet ger ett utomordentligt grepp vid arbeten med våta komponenter. Fuktighetstät och vattenavvisande.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.