This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Handske, par uvex phynomic C5 7

Article no.: 094548 7
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: C

Produktinformasjon

Technical Data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42C
Hållarmaterial Polyamid, HPPE
Beläggning Nitril
användningsområde Precision
Färg grå / blå
Handskstorlek 7
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094548 7
Manufacturer number 6008107

Beskrivelse

Utförande:

uvex phynomic C5. Lätt och finkänslig skärskyddshandske med fuktavvisande och flexibel vattenbaserad polymerbeläggning. Mycket bra greppförmåga i torr och lätt fuktig arbetsomgivning. Lämpar sig även för användning av personer med känslig hy (dermatologiskt testat).
uvex phynomic-serien. Extra lätt och flexibel skärskyddshandske med god passform. Optimalt
lämplig för arbeten som kräver hög finkänslighet. Öko-Tex® Standard 100 och fri från silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.