{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | |
Kemikaliebeständighet | JKOPST | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Tjocklek | 0,15 mm | |
Längd | 280 mm | |
Innehåll | 50 | |
Färg | svart | |
Handskstorlek | 10 | |
Standard/förordning | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094712 10 | |
EAN / GTIN | 4059904041189 | |
Manufacturer number | 8330 GR.XL |