{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TouchNTuff® | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKPT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggning | Nitril | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Längd | 245 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 3,5 g | |
Färg | grå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 10 | |
Godstjocklek | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094723 10 | |
EAN / GTIN | 076490471255 | |
Manufacturer number | 93-250/9,5-10 |