{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | VX 700 | |
Kön | Herr | |
Skyddsklass | S3 | |
Material tåhätta | Stål | |
Spiktrampskydd | Stål | |
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) | Över 200 °C | |
Isolering mot kyla | ned till -20 °C | |
Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 | |
EU-skostorlek | 38 | |
Färg | svart | |
Ovanläder | skinn | |
Material yttersula | Perbunan VX | |
halkskydd | ja | |
skärbeständig | ja | |
med reflexmaterial (god synlighet) | ja | |
Produktslag | Skyddsstövlar |
Artikkelkode | 092801 38 | |
Manufacturer number | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38 |