• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Jacka BODYFORCE M

Article no.: 091113 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager
  • Tygsammansättning: 35% polypropen; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Tygsammansättning 35% polypropen; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg antracit / svart
Unisex-storlek MF
Produktslag Arbetsjacka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091113 M
EAN / GTIN 4053813503127
Manufacturer number 1125 5302-9799-M

Beskrivelse

Utförande:

KÜBLER BODYFORCE för med sin mästerliga design upp arbetskläder till en ny nivå. Dynamisk och markant, med stiliga kanter och omisskännligt linjespel förenar produktserien progressiv vävningsteknik med högklassiga material och innovativa reflex- och stretch-detaljer.
Midjejacka
  • Reflexelement (Y-wings): på ärmarna, fram och bak på axlarna.
  • Ergonomisk skärning med reflexzoner.
  • Sid- och bröstfickor.
  • Innovativ vävbindning som gör jackan extremt robust och extra snygg.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Midjejacka i färgkombination kornblått / svart under 091114.

Downloads & documents

Services & product advisors

Size chart outerwear men

KÜBLER Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand KÜBLER

Men's size
Order size Size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Sleeve length Height
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

This is how to measure
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
    Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen