{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | ljusgrå | |
Material | Bomull | |
Storlek UK | 28R | |
Storlek US | 30/30 | |
Storlek ES | 38 | |
Storlek NL | 44 | |
Unisex-storlek | S | |
Konfektionsstorlek DE | 44 | |
Storlek FR | 38 | |
Storlek IT | 38 | |
Knäppe för jacka | knapplås | |
dold låslist | yes | |
Ärmslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | förstärkt | |
Produktslag | Rock |
Artikkelkode | 091142 44 |