{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | UNIQUE | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | svartblå / kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 46S | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikkelkode | 091477 46S | |
EAN / GTIN | 5711074435852 | |
Manufacturer number | 12169-442-01011 76C46 |