{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | ljusgrå | |
Material | Bomull | |
Storlek UK | 32L | |
Storlek US | 32/34 | |
Storlek ES | 40L | |
Storlek NL | 94 | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Storlek FR | 40L | |
Storlek IT | 40L | |
förstärkt knäparti | ja | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Byxavslut | rak öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | monterad, förstärkt | |
Antal måttstocksfickor | 1 | |
Antal benfickor | 1 | |
Mobilficka | ja | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091122 94 | |
Manufacturer number | 2614 1314 95 GR.94 |