{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 166 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | mörkgrå | |
Storlek ES | D120 | |
Storlek NL | D120 | |
Storlek SE | C62 | |
Konfektionsstorlek DE | 30 | |
Storlek FR | 56C | |
Storlek IT | D120 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091844 30 | |
Manufacturer number | 195918459800C30 |