{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | MAGNI | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 93 % Polyamid; 7 % elastan | |
Materialvikt / vävtäthet | 310 g/m2 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | svart | |
Storlek US | XS | |
Storlek ES | C44 | |
Storlek SE | C44 | |
Konfektionsstorlek DE | 44 | |
Storlek FR | 38 | |
Storlek IT | C44 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091846 44 | |
Manufacturer number | 76563_990-C44 |