{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Industrie | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | svart/grå | |
Storlek UK | S | |
Storlek US | S | |
Storlek ES | C46 | |
Storlek NL | C46 | |
Storlek SE | C154 | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Storlek FR | 40 | |
Storlek IT | C46 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091422 46 | |
Manufacturer number | 140418009994C46 |