{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Industri Stretch | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 63 % polyester; 33 % bomull; 4 % Elastolefin | |
Materialvikt / vävtäthet | 245 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | svart/mörkgrå | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091424 46 | |
EAN / GTIN | 7330509763889 | |
Manufacturer number | 144418329998C46 |