{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Fastsättningshjälp | Punch out | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 36×27 E | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 572 mm | |
bredd i E | 36 E | |
djup i E | 27 E | |
effektiv höjd | 700 mm | |
effektiv höjd för lådor | 700 mm | |
vikt | 42 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikkelkode | 942958 700 | |
EAN / GTIN | 4045197773975 |