{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Fastsättningshjälp | Punch out | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 36×36 E | |
höjd | 1 450 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 725 mm | |
bredd i E | 36 E | |
djup i E | 36 E | |
effektiv höjd | 1 350 mm | |
effektiv höjd för lådor | 1350 mm | |
lådornas effektiva bredd | 612 mm | |
lådornas effektiva djup | 612 mm | |
Antal lådor | 15 | |
vikt | 221 kg | |
Produktslag | Verktygsskåp |
Artikkelkode | 943206 1350/15 | |
EAN / GTIN | 4045197479464 |