Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg 250 mm

Article no.: 930636 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 26×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×20G
Fronthöjd 250 mm
effektiv höjd 225 mm
invändig bredd 650 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 26
Effektivt djup i G 20
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor yes
Användningsområde Montagevagn
vikt 17 kg
Produktslag Låda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 930636 250
EAN / GTIN 4062406131562

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 30×24G nr 930625.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar