{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 92 mm | |
Bredd | 969 mm | |
Djup | 685 mm | |
Kragarmens djup | 220 mm | |
rör-⌀ | 25 mm | |
Antal krokar | 6 | |
lyftförmåga | 20 kg | |
Användningsområde | Hyllställ | |
vikt | 9,8 kg | |
Produktslag | Regel/tvärbalk |
Artikkelkode | 946132 54E | |
EAN / GTIN | 4045197880086 |