{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 36×36 E | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 36E | |
Fronthöjd | 150 mm | |
effektiv höjd | 132 mm | |
invändig bredd | 612 mm | |
effektivt djup | 612 mm | |
Mantelhöjd | 127 mm | |
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | no | |
vikt | 15 kg | |
Produktslag | Låda |
Artikkelkode | 943011 150 | |
EAN / GTIN | 4045197379535 |