• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Hel täckplåt för bottenram 36G

Article no.: 935565 36G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag Lock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 935565 36G
EAN / GTIN 4062406110192

Beskrivelse

Utförande:

Hel täckplåt krävs när inga lådor eller utdragshyllor monteras i hyllsystemets undre del. Kan användas som nedre hyllplan.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.