Bakvägg 2000 mm

Article no.: 935401 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Passar för stolpramshöjd 2 000 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Bakvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 935401 2000
EAN / GTIN 4062406107796

Beskrivelse

Användningsdata:

Krävs ovillkorligen för stabilisering av varje hyllställsfält. För montering i hyllställ med djupet 20G och 24G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.