{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | Verkstadsvagn ToolCar | |
höjd | 950 mm | |
Bredd | 720 mm | |
Djup | 464 mm | |
lådornas effektiva bredd | 530 mm | |
lådornas effektiva djup | 390 mm | |
Antal lådor | 10 | |
vikt | 82 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikkelkode | 916302 10 |