• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tippbehållare med låg höjd, lackerad 300 liter

Article no.: 919955
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Tippbehållare för fasta ämnen med låg konstruktionshöjd och gynnsam tippvinkel. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.
Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.
Inkörningsfickornas invändiga mått A×D = 200×60 mm.

Lackering:

Kan fås med lackering i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.