{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Bredd | 600 mm | |
Grundlängd | 2 400 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 80 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 220 mm | |
avstånd, gaffelfickor | 160 mm | |
Lyftförmåga vid den översta öglan | 100 kg | |
maximal bärförmåga | 1 000 kg | |
vikt | 49 kg | |
Produktslag | Lastarm |
Artikkelkode | 919973 2,4/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012745 |