Perforerad panel som skruvas fast SP3 GARANT

Article no.: 918580 SP3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918580 SP3
EAN / GTIN 4045197613578

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, skruvas fast i GARANT bords- och etagevagnar.
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm-raster för fasthållning av perforerad panel-tillbehör.

Passar till:

nr 918530  storlek T56, 91 8540 storlek T76.

Lackering:

Silver pulverbelagd.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen