{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 425 mm | |
Bredd | 170 mm | |
Djup | 750 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 80 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 220 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 160 mm | |
lyftförmåga | 2 500 kg | |
vikt | 22 kg | |
Produktslag | Lastkrok |
Artikkelkode | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |