{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 520 mm | |
Bredd | 880 mm | |
bredd utan handtag | 680 mm | |
Djup | 600 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
Antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
Material rullar | Spårfri polyuretan-löpbeläggning | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 77 kg | |
Produktslag | Förrådsvagn |
Artikkelkode | 918610 63 | |
EAN / GTIN | 4062406098124 |