{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | TL96 | |
höjd | 955 mm | |
Bredd | 1 190 mm | |
Djup | 709 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
undre lastplanets höjd | 280 mm | |
övre lastplanets höjd | 935 mm | |
trågets höjd | 37 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 500 kg | |
Material hjul | Polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 56 kg | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikkelkode | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 |