• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bordsvagnar med 3 lastplan 2752

Article no.: 919840 2752
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 2752
höjd 1 040 mm
Bredd 1 135 mm
Djup 611 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
undre lastplanets höjd 200 mm
mittre lastplanets höjd 510 mm
övre lastplanets höjd 820 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
övre lastplanets bärförmåga 80 kg
mittre lastplanets bärförmåga 80 kg
maximal bärförmåga 300 kg
Material hjul TPE
vikt 49 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919840 2752
EAN / GTIN 4017976021317
Manufacturer number 2752

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålrörskonstruktion. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok i vinkeljärnsram, 12 mm hög skyddskant runtom.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.