{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 2402 | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 1 197 mm | |
Djup | 709 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
undre lastplanets höjd | 270 mm | |
övre lastplanets höjd | 900 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 49 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikkelkode | 919860 2402 | |
EAN / GTIN | 4017976024028 | |
Manufacturer number | 2402 |