• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bordsvagn T9 T92 GARANT

Article no.: 918550 T92
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ T92
höjd 850 mm
Bredd 1 040 mm
Djup 509 mm
lastplanens bredd 850 mm
lastplanets djup 500 mm
undre lastplanets höjd 195 mm
övre lastplanets höjd 850 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
övre lastplanets bärförmåga 200 kg
maximal bärförmåga 250 kg
Material hjul Polyuretan-löpbeläggning
vikt 33 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918550 T92
EAN / GTIN 4045197612120

Beskrivelse

Utförande:

2 lastytor.
Mellanhylla finns som tillbehör. Plattform av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.
Svetsad stålkonstruktion.
Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.
2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggnng, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar