{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga vertikalutdrag | 600 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 2 400 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 Smartline | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 750 mm | |
Vertikalutdragslåda bredd | 155 mm | |
vertikalutdragets effektiva höjd | 1 750 mm | |
antal utdrag | 4 | |
Antal verktygskassetter nr 970130 | 24 | |
antal verktygshållare | 336 | |
axelavstånd (A) | 76 mm | |
Vertikalutdrag utförande | bottenstyrd | |
vikt | 320 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikkelkode | 979100 HSK50 |