Självhäftande beteckningsväskor Sats med 50 delar 100X38

Article no.: 974721 100X38
Set price 50 st. (NOK 25,00 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd utvändigt 53 mm
bredd utvändigt 113 mm
höjd invändigt 38 mm
bredd invändigt 100 mm
Produktslag Märkningsväska

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974721 100X38
EAN / GTIN 4005546981659
Manufacturer number 175907

Beskrivelse

Utförande:

Beteckningsväskor med blå folie på baksidan och transparent folie på framsidan, av slitstark polypropen. Skanningsbar och permanent. Möjligt att snabbt byta ut inlagorna.
Med två häftband på baksidan. Kan även användas på icke-metalliska ytor som t.ex. plastlådor.

Leveransinnehåll:

Förpackning med vardera 50 st.

Anmärkning:

Mallen för insticks-skyltarna finns tillgänglig för nedladdning på www.duraprint.de.