PC-hållare, Typ: 1

Article no.: 974130 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 520 mm
Bredd 160 mm
Djup 240 mm
vikt 5 kg
Produktslag PC-hållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974130 1
EAN / GTIN 2050002038417
Manufacturer number ZCPU20-T1GLII4

Beskrivelse

Utförande:

Stabil konstruktion av stål för uppsättning och fastsättning av datorer i olika storlekar. Montering på bordet sker med hjälp av en förskruvning på funktionstraversen under bordsskivan.
Krav på PC-chassit: B × H min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
Med kardborrband.

Passar till:

Skrivbord nr 974040, 974041.
Kontorsbord nr 974042.

Lackering:

Metallgrå pulverlackerad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen