{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 324 mm | |
Bredd | 238 mm | |
Material | PVC-hårdfolie | |
Färg | röd | |
Handtag finns | no | |
Kan användas i hög- eller tvärformat | yes | |
maximalt lämplig för pappersformat | DIN A4 | |
Självhäftande baksida | yes | |
Uppfällbar magnetisk framsida | yes | |
kan läsas på båda sidor av glaset | yes | |
Satsinnehåll | 10 | |
Produktslag | Genomskinlig mapp |
Artikkelkode | 974631 RED | |
EAN / GTIN | 4005546405827 | |
Manufacturer number | 4882-03 |