CNC-skåp komplett med verktygshållare, med dörrar helt av plåt C5

Article no.: 971341 C5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
bredd i G 40
djup i G 20
Fästskenor 2 par
Antal tvärbalkar 6
antal verktygshållare 54
axelavstånd (A) 97 mm
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter dörr helt av plåt
vikt 126 kg
Produktslag CNC-skåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 971341 C5
EAN / GTIN 4062406164478

Beskrivelse

Utförande:

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal total bärförmåga per fästskenpar 200 kg, per tvärbalk 150 kg.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar