VARIO-BOX ändstycke, 1 fack Höjd 24 mm

Article no.: 960960
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
148 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 24 mm
Bredd 48 mm
Djup 73 mm
trågets effektiva bredd 37 mm
Antal tråg 1
Material ABS-plast
Färg svart
Ändstycke för individuell längdanpassning yes
Stapelbar yes
Fixering på noppmatta yes
Produktslag Urtag utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960960
EAN / GTIN 4037519000814
Manufacturer number AQ-1118-CH8000

Beskrivelse

Anmärkning:

Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.