Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 27×36 E) för lådor med fronthöjd 150/175 mm 3+6 GARANT

Article no.: 960220 3+6
Rabatt
632,38 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 3
Antal delningspaneler 6
passar till lådor med fronthöjd 150 mm; 175 mm
passar till lådor med bredd i E 27E; 36E
passar till lådor med djup i E 36E; 27E
passar till lådor med effektiv bredd 459 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960220 3+6
EAN / GTIN 4045197344854
Manufacturer number 960220 3+6

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 27×36 E samt 36×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 3 st
delningspanel nr 960550960590: 2 st storlek 98; 4 st storlek 115

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen