{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
bredd × djup i E | 78×36 E | |
behållarhöjd | 46 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal behållare | 49 | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | 75 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 78×36 E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 326 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 960446 B46/1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197708847 |