Smådelslådsortiment för 1 låda 78×36 E B26/1-3 GARANT

Article no.: 960446
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Tråg av slagtålig plast (ABS). Insidan slitsad för indelning med delningsplattor. Smådelslåda av styrenplast.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.
Smådelslåda av styrenplast.

Användningsdata:

Inredningsortiment för förvaring av gängtappar, brotschar, spiralborrar m.m.Facksortiment för förvaring av skruvar, muttrar, brickor m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 78×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 1326×612 mm helt.